Gewrichtslagers SKF GEZ 200 ES, Buitendiameter: 80.963 mm | Breedte: 44.45 mm | Binnendiameter: 51 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 200 ES
Rubix:03041022
Fabrikant:7087
EAN:7316576612299
SKF GEZ 200 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter51 mm
Buitendiameter80,963 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 200 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x80,96x80,96 mm
Logistiek gewicht924 g
Binnendiameter51 mm
Buitendiameter80,963 mm
Breedte44,45 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr224000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 153,47 excl. BTW
/ stuk
€ 185,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen