Gewrichtslagers SKF GEZ 408 ES-2RS, Buitendiameter: 177.8 mm | Breedte: 100 mm | Binnendiameter: 114 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 408 ES-2RS
Rubix:03803095
Fabrikant:7119
EAN:7316576612480




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 100 mm |
Productdetails : SKF GEZ 408 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Afgedicht sferisch glijlager staal/staal (Zoll) SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9800 g |
| Binnendiameter | 114 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.159,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.402,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen