Gewrichtslagers SKF GE 100 TXE-2LS, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 100 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 100 TXE-2LS
Rubix:03040890
EAN:7316577693976

Productdetails : SKF GE 100 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | lagerstaal+tx liner |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,40 excl. BTW
/ stuk
€ 606,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen