FACOM DOP 1/4" 12-KANT DUNWANDIG RB.11/32
RB - Doppen 1/4" dunwandig 12-kant, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:RB.11/32
Rubix:10103881
EAN:3148510533254



Productdetails : FACOM DOP 1/4" 12-KANT DUNWANDIG RB.11/32
A ["]: 11/32d [mm]: 12,9d1 [mm]: 12,9L [mm]: 22L1 [mm]: 6,512-kant [mm]: 12[g]: 11
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x13x13 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Aansluiting | 11/32 '' |
| Diameter | 12,9 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 11 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen