Referenties
Gedore:RZ-DVV13
Rubix:10019690
Fabrikant:2653397
EAN:4010886934579

Documenten
Productdetails : GEDORE REACTIEARM Z-VORMIG, TBV DVV-13 - RZ-DVV13
Reactiearm Z-vormig, tbv DVV-13 Bijzonder geschikt voor: industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechiek bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen machine- en installatiebouw, onderhoud Uitvoering: mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen met eentraps planetair tandwielstelsel behuizing van hoogvast aluminium met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal overbrengingsverhouding 1:5 gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3 % in combinatie met een momentsleutel te bedienen 1 model met een maximale belasting in gebied van max. 1300 N·m ook leverbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie verschillende slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU met gebogen Z-vormige reactiearm levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg fabriekstestcertificaat en insteltabel technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reactiearm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,75 excl. BTW
/ stuk
€ 309,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
