INA KWVE 35 B ESC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-ESC-V1-G4
Rubix:03146606
Fabrikant:0174233500250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B ESC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Breedte | 76,2 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,76 excl. BTW
/ stuk
€ 172,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
