RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/4 25KBAW13MPN
Rectus Premium snelkoppeling met Europees profiel, serie 25
Zie technische informatieReferenties
Parker:25KBAW13MPN
Rubix:A0117802
Fabrikant:25KBAW13MPN


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | ATEX;ROHS |
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/4 25KBAW13MPN
Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel.
Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en laag drukverlies. De serie valt op door het robuuste ontwerp en de lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en laag drukverlies. De serie valt op door het robuuste ontwerp en de lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, automobielindustrie, industriële machines, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 7,1 l/min (water), 1800
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 60
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0953
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 7,1 l/min (water), 1800
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 60
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0953
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | ATEX;ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 513,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen