Referenties
Parker:13SFTF08SXN
Rubix:A0392367
EAN:4039747100731


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit |
|---|---|
| Materiaal | nikkel-geplateerd staal |
| Norm | RECTUS SERIES 13KA (LOW PRESSURE QUICK RELEASE) |
Productdetails : RECTUS PLUG 8MM HB ST 13SFTF08SXN
Parker's Series 13 is a robust brass coupling with Japanese industrial profile.
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Slang-binnendiameter: 8
Lengte: 48
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Slang-binnendiameter: 8
Lengte: 48
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit |
| Materiaal | nikkel-geplateerd staal |
| Norm | RECTUS SERIES 13KA (LOW PRESSURE QUICK RELEASE) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 87 dagen