Referenties
Parker:22SFTF13SXN
Rubix:06030072
Fabrikant:22SFTF13SXN
EAN:4039747112642


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 13MM 22SFTF13SXN
Premium snelkoppelingssysteem met nominale diameter 5. 5 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelsysteem met ARO-profiel. Verkrijgbaar in messing/staal.
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 49
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 49
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 13 mm |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden