RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 1/8 21KBIW10MPN
Rectus Snelkoppeling Binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Parker:21KBIW10MPN
Rubix:A0117874
Fabrikant:21KBIW10MPN
EAN:4039747107358


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 1/8 21KBIW10MPN
Snelkoppelingssysteem met nominale diameter 5 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelingssysteem met 's werelds populairste profiel in deze nominale diameter. Verkrijgbaar in messing of roestvrij staal.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type bediening: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,029
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type bediening: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,43 excl. BTW
/ stuk
€ 27,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden