Referenties
Parker:20KBTS04MPN
Rubix:A0392327
EAN:4039747104357


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m 7 x 0,5 |
|---|---|
| Materiaal | messing (vernikkeld), nbr |
Productdetails : RECTUS KOPPELING 20KBTS04MPN
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Voeding en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit paneelmontage
Aansluitingstype: Paneelmontage met slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 51
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit paneelmontage
Aansluitingstype: Paneelmontage met slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 51
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m 7 x 0,5 |
| Materiaal | messing (vernikkeld), nbr |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Minimale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 453,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen