Referenties
Parker:41KFIW21MPN
Rubix:A0136674
Fabrikant:41KFIW21MPN
EAN:4039747128636


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/2 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/staal (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228 1/2 |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 41KFIW21MPN
Parker's Series 41 is een corrosiebestendige koppeling van messing zonder ventiel voor toepassingen met vloeistoffen in het drukbereik tot 35 bar. Series 41 valt op door een hoge doorstroming met minimale drukval.
Markten:
- Machinebouw
Kenmerken/Voordelen:
- Corrosiebestendig
- Hoge doorstroming met minimale drukval
Toepassingen:
- Watertoepassingen met hoge doorstroming
Markten:
- Machinebouw
Kenmerken/Voordelen:
- Corrosiebestendig
- Hoge doorstroming met minimale drukval
Toepassingen:
- Watertoepassingen met hoge doorstroming
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 10
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 115
Zeskantmaat: 24
Lengte: 32,5
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Nee
Uitvoering: Rechtdoor
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 10
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 115
Zeskantmaat: 24
Lengte: 32,5
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Nee
Uitvoering: Rechtdoor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Materiaal | vernikkeld messing/staal (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228 1/2 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 296,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen