HYDROWEAR REGENBROEK VALE 014580 FLUO ORANJE MT XXL
Regenbroek Vale Hi-Vis oranje
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:014580FO-XXL
Rubix:22090160
EAN:5420011701645

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK VALE 014580 FLUO ORANJE MT XXL
Hi-Vis Orange regenbroek met elastiek in taille. Verstelbare broekspijpen met klittenband. 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% pu/47% pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,35 excl. BTW
/ stuk
€ 45,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen