BAHCO MOMENTSCHROEVENDRAAIER KLING T8 BE-6990TX-T8-KL

Reservemes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-6990TX-T8-KL
Rubix:A0416251
EAN:7314151847746
BAHCO MOMENTSCHROEVENDRAAIER KLING T8 BE-6990TX-T8-KL

Documenten

Productdetails : BAHCO MOMENTSCHROEVENDRAAIER KLING T8 BE-6990TX-T8-KL


Deze verwisselbare Bahco klingen zijn ontworpen als aanvulling op de Ergo™-momentschroevendraaiers en maken het mogelijk om het gereedschap snel aan verschillende maten TORX®-schroeven aan te passen. Ze worden in Duitsland vervaardigd van gehard gelegeerd staal en voldoen aan de eisen voor nauwkeurige vastdraaiwerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze verwisselbare klingen zijn bedoeld voor Ergo™-momentschroevendraaiers uit de BE-6990 serie. Ze zijn ontworpen voor nauwkeurige vastdraaiwerkzaamheden waarbij controle van het koppel vereist is. Dankzij het verwisselbare ontwerp hoeft alleen de kling te worden vervangen afhankelijk van het vereiste TORX®-profiel.
De verchroomde 1/4"-zeskantschacht zorgt voor compatibiliteit met de klinghouders die voor deze serie zijn bedoeld. De klingen zijn volledig gehard om hun slijtvastheid te verbeteren. De punt heeft een zwarte afwerking: doordat deze niet verchroomd is, behoudt hij een geometrie die nauw aansluit bij het TORX®-profiel en zo een nauwkeurige passing bevordert.

Specificaties:
• Producttype: verwisselbare kling voor momentschroevendraaier
• Profiel: TORX®
• Profielmaat: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
• Type schacht: zeskant 1/4"
• Materiaal: gelegeerd staal
• Behandeling: volledig geharde kling
• Afwerking schacht: verchroomd
• Afwerking punt: zwart
• Land van productie: Duitsland

Sterke punten

• Nauwkeurige passing van de punt in het TORX®-profiel
• De verchroomde afwerking van de schacht vermindert corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud
• De volledige harding van de kling verhoogt de weerstand tegen herhaalde mechanische belasting
• De compatibiliteit met BE-6990 momentschroevendraaiers vergemakkelijkt de integratie in een bestaand gereedschapspark

Toepassingen

Deze klingen voor momentschroevendraaiers zijn geschikt voor gecontroleerde vastdraaiwerkzaamheden aan TORX®-schroeven in de industriële onderhoudssector, mechanische assemblage en apparatuurproductie. Ze zijn met name geschikt voor afstelwerkzaamheden aan CNC-machines, productielijnen, werktuigmachines en precisieapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Materiaalchroomgeplateerd en volledig gehard staal (met zwarte torx®-punten)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 9,56 excl. BTW
/ stuk
€ 11,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen