Referenties
SKF:AS 7095
Rubix:03050292
Fabrikant:546
EAN:7316570981148

Productdetails : SKF AS 7095 TAATSRING
Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.
Sterke punten
- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen