Insert met zeskantschroef INA GYE50-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE50-KRR-B-FA107
Rubix:03127064
Fabrikant:0031992070000
EAN:4064327886965

Documenten
Productdetails : INA GYE 50 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,6x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b |
| Grenstoerental | 1180 rpm |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Gewicht | 0,79 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,84 excl. BTW
/ stuk
€ 78,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
