Referenties
SKF:24060 CCK30/C3W33
Rubix:03479059
EAN:7316570025828



Productdetails : SKF 24060 CCK30/C3/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tweerijige SKF-tonlager ondersteunt moeiteloos zware radiale en axiale belastingen. Het onderscheidt zich door de conische boring 1:30, het CC-ontwerp met plaatmetalen kooien, de C3 verhoogde radiale speling en de smeergroef met drie smeergaten (W33). Dit lager is bovendien zelfinstellend, wat betekent dat het uitlijnfouten of doorbuigingen van de as kan compenseren zonder prestatieverlies.
Kenmerken:
Dit open model heeft een zogeheten "CC"-constructie met twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. De conische boring 1:30 maakt een nauwkeurige montage op de as mogelijk, direct of via een spanhuls. De combinatie van het open ontwerp en de C3 verhoogde radiale interne speling zorgt ervoor dat het lager geschikt is voor hoge toerentallen. De interne wrijving wordt beperkt, wat de warmteontwikkeling vermindert, terwijl de verhoogde toleranties voor thermische uitzettingen de stabiliteit bij hoge rotaties versterken. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken efficiënt onderhoud mogelijk. Tot slot is dit zelfinstellende lager bijzonder geschikt voor toepassingen met zware belastingen, trillingen of hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige nasmering om zijn prestaties op lange termijn te behouden. De afwezigheid van afdichtingen maakt visuele inspectie eenvoudig, maar vereist extra aandacht voor schoonheid tijdens onderhoud. De drie smeergaten in de buitenring zorgen voor een goede verdeling van het smeermiddel en dragen bij aan het afvoeren van onzuiverheden. Het wordt aanbevolen om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruikstemperatuur, tot wel 200 °C, afhankelijk van de toepassing. Bij aanwezigheid van deeltjes of tekenen van slijtage is een grondige reiniging van de lagerbehuizing vereist vóór nasmering. Dit verlengt de levensduur van het lager en verkleint de kans op voortijdige uitval.
Afdichting:
Dit lager is open en is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vergemakkelijkt het onderhoud en de inspectie, maar maakt het gevoeliger voor verontreiniging door stof of vocht. Om deze kwetsbaarheid op te vangen, is het uitgerust met een smeergroef en drie smeergaten (W33), die regelmatige nasmering en het verwijderen van verontreinigingen mogelijk maken. Dit beschermt de interne onderdelen en verlengt de levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en het waarborgen van de prestaties van roterende apparatuur. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, maakindustrie, voedselverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuiging van de as te compenseren;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Kooien van plaatmetaal en CC-ontwerp, geschikt voor hoge toerentallen;
- C3 radiale speling voor betere thermische tolerantie en lage wrijving;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Conische boring voor veilige, nauwkeurige montage;
- Geïntegreerd smeersysteem voor duurzaam onderhoud.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor draaiende machines die aan zware belastingen worden blootgesteld, zoals transportbanden, brekers, industriële ventilatoren of landbouwapparatuur. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar de gebruiksomstandigheden uitlijningen van de as kunnen veroorzaken. Het wordt gebruikt in zowel vaste als mobiele installaties en is geschikt voor zowel hogesnelheidstoepassingen als mechanismen die onderhevig zijn aan constante trillingen. Om langdurige prestaties te garanderen, moet het in een schone omgeving worden geïnstalleerd, met een smering die is aangepast aan de thermische en mechanische omstandigheden van elke installatie.
Kenmerken:
Dit open model heeft een zogeheten "CC"-constructie met twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. De conische boring 1:30 maakt een nauwkeurige montage op de as mogelijk, direct of via een spanhuls. De combinatie van het open ontwerp en de C3 verhoogde radiale interne speling zorgt ervoor dat het lager geschikt is voor hoge toerentallen. De interne wrijving wordt beperkt, wat de warmteontwikkeling vermindert, terwijl de verhoogde toleranties voor thermische uitzettingen de stabiliteit bij hoge rotaties versterken. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken efficiënt onderhoud mogelijk. Tot slot is dit zelfinstellende lager bijzonder geschikt voor toepassingen met zware belastingen, trillingen of hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige nasmering om zijn prestaties op lange termijn te behouden. De afwezigheid van afdichtingen maakt visuele inspectie eenvoudig, maar vereist extra aandacht voor schoonheid tijdens onderhoud. De drie smeergaten in de buitenring zorgen voor een goede verdeling van het smeermiddel en dragen bij aan het afvoeren van onzuiverheden. Het wordt aanbevolen om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruikstemperatuur, tot wel 200 °C, afhankelijk van de toepassing. Bij aanwezigheid van deeltjes of tekenen van slijtage is een grondige reiniging van de lagerbehuizing vereist vóór nasmering. Dit verlengt de levensduur van het lager en verkleint de kans op voortijdige uitval.
Afdichting:
Dit lager is open en is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vergemakkelijkt het onderhoud en de inspectie, maar maakt het gevoeliger voor verontreiniging door stof of vocht. Om deze kwetsbaarheid op te vangen, is het uitgerust met een smeergroef en drie smeergaten (W33), die regelmatige nasmering en het verwijderen van verontreinigingen mogelijk maken. Dit beschermt de interne onderdelen en verlengt de levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en het waarborgen van de prestaties van roterende apparatuur. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, maakindustrie, voedselverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuiging van de as te compenseren;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Kooien van plaatmetaal en CC-ontwerp, geschikt voor hoge toerentallen;
- C3 radiale speling voor betere thermische tolerantie en lage wrijving;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Conische boring voor veilige, nauwkeurige montage;
- Geïntegreerd smeersysteem voor duurzaam onderhoud.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor draaiende machines die aan zware belastingen worden blootgesteld, zoals transportbanden, brekers, industriële ventilatoren of landbouwapparatuur. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar de gebruiksomstandigheden uitlijningen van de as kunnen veroorzaken. Het wordt gebruikt in zowel vaste als mobiele installaties en is geschikt voor zowel hogesnelheidstoepassingen als mechanismen die onderhevig zijn aan constante trillingen. Om langdurige prestaties te garanderen, moet het in een schone omgeving worden geïnstalleerd, met een smering die is aangepast aan de thermische en mechanische omstandigheden van elke installatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94100 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 850 rpm |
| Grenstoerental | 1200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2821 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.194,07 excl. BTW
/ stuk
€ 7.494,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
