INA SL 04 260 D/PP/RR/C5/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:SL04260-PP-RR-C5-L091
INA:SL04260-D-PP-RR-C5-GA22
Rubix:A0693861
Fabrikant:0892325775404
EAN:4054369585261

Productdetails : INA SL 04 260 D/PP/RR/C5/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1990000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 840000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.338,87 excl. BTW
/ stuk
€ 6.460,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen