STAHLWILLE ROLBANDMAAT 12931N

Rolmaat

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:77040010
Rubix:10125209
Fabrikant:12935/3
EAN:4018754275687
STAHLWILLE ROLBANDMAAT 12931N

Technische samenvatting

Lengte3 m
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE ROLBANDMAAT 12931N


Stahlwille rolbandmaat 12935/3 met vastzetknop en metrisch/duim-schaal. Lengte 3 m en bandbreedte 13 mm voor snel nauwkeurig meten.

Sterke punten

•With tape lock
Metric-inch scales

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x57x26 mm
Logistiek gewicht100 g
Gewicht verpakking100 g
Lengte3 m
Breedte13 mm
Typerolbandmaat
Land van oorsprongDE
21,74 excl. BTW
/ stuk
26,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden