Referenties
KTR:ROTEX 24 ST 1B 19H7
Rubix:01080402
Fabrikant:020245111900

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 24 ST NAAF 1.0 19MM MODEL 1B
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en laag traagheidsmoment met hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden zorgt voor positief beïnvloede loopeigenschappen en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig werkende hoofdmotoren. Elastische trillingsdemping en axiale plug-in. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 860 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,70 excl. BTW
/ stuk
€ 45,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
