KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 38MM MODEL 1B

ROTEX 28 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 ST 1B 38H7
Rubix:01082763
Fabrikant:020285113800
KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 38MM MODEL 1B

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 38MM MODEL 1B


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1070 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Naaflengte60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 51,54 excl. BTW
/ stuk
€ 62,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen