KTR ROTEX 48 GG NAAF TB1 TL1615 MODEL 1A

ROTEX 48 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 48 GG TB1 1615
Rubix:01083004
Fabrikant:020483135799
KTR ROTEX 48 GG NAAF TB1 TL1615 MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat48
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 48 GG NAAF TB1 TL1615 MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat48
Naaflengte39 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 100,31 excl. BTW
/ stuk
€ 121,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen