Referenties
Paulstra:810766
Rubix:30110355
EAN:3661227015054

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 810766
Flexibele steun met grote uitslag, die uitstekende demping biedt.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, uitgelijnd op dezelfde as en verbonden door hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn beschikbaar:
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met gelijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, uitgelijnd op dezelfde as en verbonden door hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn beschikbaar:
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met gelijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
Sterke punten
Het ontwerp van de ÉVIDGOM®-steun geeft het de volgende hoofdeigenschappen :
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief aanslag-effect bij schokken of toevallige overbelasting
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief aanslag-effect bij schokken of toevallige overbelasting
Toepassingen
Liften;
Vermalers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Generatoren;
Hoppers;
Ventilatoren
Vermalers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Generatoren;
Hoppers;
Ventilatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Type | paulstra trillingsdemper 810766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,75 excl. BTW
/ stuk
€ 131,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen





