Referenties
Paulstra:810776
Rubix:A0145930
EAN:3661227012794

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 810776
Flexibele steun met grote uitslag, die uitstekende demping biedt.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, op dezelfde as uitgelijnd en verbonden via hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn verkrijgbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met verlijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, op dezelfde as uitgelijnd en verbonden via hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn verkrijgbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met verlijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
Sterke punten
Het ontwerp van de ÉVIDGOM®-steun verleent het de volgende belangrijkste kenmerken :
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressieve aanslagwerking bij schokken of toevallige overbelasting
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressieve aanslagwerking bij schokken of toevallige overbelasting
Toepassingen
Liften;
Vermaalmachines;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeven;
Generatoren;
Trechters;
Ventilatoren
Vermaalmachines;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeven;
Generatoren;
Trechters;
Ventilatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Type | paulstra trillingsdemper 810776 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 791,08 excl. BTW
/ stuk
€ 957,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





