Referenties
Facom:CR.10TA-16
Rubix:10561648
Fabrikant:80598
EAN:3662424090332

Productdetails : FACOM RUBBEREN HOOFD CR.10TA-16
Facom rubberen hoofd cr.10ta-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 74 mm |
| Model | rubberen kop voor cr.10ta |
| Laadcapaciteit | 10000 kg |
| Klembereik | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
