ELESA+GANTER MONTAGEPLAAT GN 2372-NI-50-MT

RVS-Schroefdraadplaat

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 2372-NI-50-MT
Rubix:A0905682
Fabrikant:GN 2372-NI-50-MT
EAN:4045525074095
ELESA+GANTER MONTAGEPLAAT GN 2372-NI-50-MT

Technische samenvatting

Typeschroefdraadplaten
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER MONTAGEPLAAT GN 2372-NI-50-MT


Dimensionally, Stainless Steel plates GN 2372 are designed as accessories for the GN 237 family of hinges, eliminating the need for nuts and washers for mounting. Meanwhile, there is no need for the time-consuming pre-assembly of washer and nuts or for counterholding during tightening. Mounted to the top side of the hinge, the plate offers entirely new assembly options.
RVS-Schroefdraadplaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschroefdraadplaten
Materiaal mantelstaal
Breedte15 mm
Hoogte50 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 4,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen