SANTINO POLOSHIRT RICARDO REAL NAVY
Kleur | Marineblauw |
---|---|
Maat | 2XL |
Hoofdmateriaal | Katoen |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Kleur | Marineblauw |
Maat | 2XL |
Hoofdmateriaal | Katoen |
Lange mouwen | Nee |
Gewicht | 210 g/m² |
Gender | Unisex |
Secundaire kleur | Marineblauw |
Materiaal | 60% Cotton / 40% Polyester |
Levering doorgaans binnen 6 dagen