Referenties
Pferd Tools:PF 1512 250 H2
Rubix:23081018
Fabrikant:11231257
EAN:4007220542132



Productdetails : PFERD SB-PLATSTOMPE RASP SB 1512 250 K 2
Pferd sb-platstompe rasp sb 1512 250 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ stuk
€ 19,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
