Referenties
Pferd Tools:12506093
Rubix:23080810
EAN:4007220237663

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2405 P 180 K 2 MES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Sectie | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 129,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
