Referenties
Metabo:626972000
Rubix:A0337063
Fabrikant:626972000
EAN:4061792224520

Productdetails : METABO SCHAAF CLASSIC HCS 52MM 626972000
Duurzame HCS-snijkant voor universeel gebruik, multi-fit-houder: compatibel met PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX en MT 400 Quick
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 28 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | schaber (hcs) |
| Sectie | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen