ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-63-50-C-SR
Scharnieren, met verlengde scharniervleugels
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-63-50-C-SR
Rubix:A0799048
Fabrikant:GN 237-ZD-63-50-C-SR
EAN:4045525876477




Technische samenvatting
| Type | c-sr |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-63-50-C-SR
Scharnieren GN 237 met verlengde scharniervleugels onderscheiden zich door hun compacte en stabiele constructie. Ze worden gebruikt wanneer grotere afstanden tussen de bevestigingsgaten nodig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Type | c-sr |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,37 excl. BTW
/ stuk
€ 24,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen