ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-AL-60-60-A-EL
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-AL-60-60-A-EL
Rubix:A0153080
Fabrikant:GN 237-AL-60-60-A-EL
EAN:4045525547421




Technische samenvatting
| Type | a-el |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-AL-60-60-A-EL
Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Type | a-el |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,42 excl. BTW
/ stuk
€ 34,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen