Referenties
AMF:72389
Rubix:18401906
Fabrikant:72389
EAN:4020772072384



Productdetails : AMF VYZEL 42-52 MM 2025.20 - 72389
Schroefwig met vlakke steun
Kenmerken: gehard en getemperd staal. Spindel met zelfblokkerende trapeziumdraad. Centreergat Ø 12 mm voor het opnemen van diverse opzetstukken.
Toepassing:
Voor schroefwigen van middelgrote capaciteit voor spanflenzen met een sleufbreedte van ca. 14–22 mm.
Opmerking: geschikte opzetstukken, zie (ref. 3930 en 3932).
Kenmerken: gehard en getemperd staal. Spindel met zelfblokkerende trapeziumdraad. Centreergat Ø 12 mm voor het opnemen van diverse opzetstukken.
Toepassing:
Voor schroefwigen van middelgrote capaciteit voor spanflenzen met een sleufbreedte van ca. 14–22 mm.
Opmerking: geschikte opzetstukken, zie (ref. 3930 en 3932).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf vyzel 42-52 mm 2025.20 - 72389 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,26 excl. BTW
/ stuk
€ 60,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen