KNIPEX SCHROEVENDRAAIER SLIM 98 20 40 SL
Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 20 40 SL
Rubix:10169538
EAN:4003773079729

Documenten
Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER SLIM 98 20 40 SL
98 20 40 SL Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven
Gereduceerde klingenisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen. Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg.
Kling: 100 mm Lengte van de niet geïsoleerde punt: 15 mm Greep: 102 mm Breedte van de sleuf: 4,0 mm Dikte van de snijkant: 0,8 mm VDE-gekeurd: ja
Gereduceerde klingenisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen. Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg.
Gereduceerde klingenisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen. Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. Chroom-vanadium-molybdeen-staal
Sterke punten
Gereduceerde klingenisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen, Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging, Hoekige handgreep, rolt niet weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x25x24 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 0,8x4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden