BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 6K 8MM BE-8708S

Schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8708S
Rubix:A0773272
EAN:7314151839178
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 6K 8MM BE-8708S

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Blad lengte200 mm
Grootte afdruk8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 6K 8MM BE-8708S


Geïsoleerde schroevendraaiers voor zeskant schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, VDE gecertificeerd. Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging. Hoogwaardig gelegeerde stalen kling. Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep.

Sterke punten

•Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process
ERGO™ insulated VDE screwdriver for hexagonal head screws
For work on live equipment, up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black oxide tip for higher accuracy
Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end
No colour identification in extra small handle, size Hex 2.5
Flat face to prevent it from rolling away
Integrated hanging hole
High-performance alloy steel blade
Individually inspected and manufactured according to IEC 60900, tested in a water bath at 10000 V
Standards: ISO 2936

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht235 g
Afdrukhex / allen
Blad lengte200 mm
Grootte afdruk8 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 10,64 excl. BTW
/ stuk
€ 12,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen