Referenties
Stahlwille:46201055
Rubix:10127323
EAN:4018754184620

Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4620-3 - 5,5 X 125
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,14 excl. BTW
/ stuk
€ 12,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
