FACOM MODULE FOAM 9 SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT3
Schuimmodule 8 Protwist schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.AT3
Rubix:10561356
EAN:3662424098543

Productdetails : FACOM MODULE FOAM 9 SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT3
Compatibel met het FACOM modulaire opbergsysteem: Geschikt voor CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ trolleys.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,00 excl. BTW
/ stuk
€ 81,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
