FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.SXL1 PM.MODSXL1
Schuimplateau voor Modm.Sxl1
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.MODSXL1
Rubix:10561276
EAN:3662424007439

Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.SXL1 PM.MODSXL1
SCHUIMPLATEAU. Model PM.MODSXL1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 414x189x44 mm |
| Gewicht verpakking | 73 g |
| Aantal vakken | 17 |
| Lengte | 420 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Breedte | 189 mm |
| Materiaal | schuim |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,01 excl. BTW
/ stuk
€ 36,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
