3M SCHUURSPONS SOFTBACK 140MM X 115MM

Schuurspons - 115 x 140 mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:Q03808
Rubix:A0561950
Fabrikant:7000043357
3M SCHUURSPONS SOFTBACK 140MM X 115MM

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M SCHUURSPONS SOFTBACK 140MM X 115MM


Schuurzool. Korrelig aluminiumoxide. Hoge schuimdichtheid.
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.

Sterke punten

Deze zachte en comfortabele pads voorkomen dat er sporen worden achtergelaten door vingerdruk. Deze manuele schuurmiddelen maken een hoge afwerkingskwaliteit mogelijk. Gebruikscomfort dankzij een oppervlak zonder schuurmiddel. Wasbaar en bestendig.

Toepassingen

Schurende schuimpads met coating voor handmatig schuren en ontlakken van houten of metalen onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x115x5 mm
Afmeting verpakking (D x B x H)60x140x235 mm
Gewicht verpakking444 g
Typeweg
€ 39,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden