Referenties
3M:274
Rubix:23030400
Fabrikant:7100144451
EAN:08410001103112
![3M SCHUURSPONS 274 95 X 158 [ZK=10ST]](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/71/23/1600001402371/27-300Wx300H.jpg?v=240331005343+0100)
Productdetails : 3M SCHUURSPONS 274 95 X 158 [ZK=10ST]
3m schuurspons 274 95 x 158 [zk=10st]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x158x190 mm |
| Gewicht verpakking | 209,1 g |
| Type | sponzen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,74 excl. BTW
/ zak
€ 16,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden