3M ROLOC + SCHIJF FF-ZR 75 X 35 S-FINE - 09709
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000077909
Rubix:23036018
Fabrikant:7000077909

Documenten
Productdetails : 3M ROLOC + SCHIJF FF-ZR 75 X 35 S-FINE - 09709
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze clean and finish lamellenborstels zorgen voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de gehele levensduur van het product.
De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte.
Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.
De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte.
Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.
Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.
Sterke punten
Biedt meer contact met het oppervlak dan borstels met borstelharen;Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish;Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige behandeling van het oppervlak, zonder trillingsbeschadigingen;Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte;Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden, waaronder hout, metaal en lak
Toepassingen
Voor het reinigen en licht ontbramen van diverse ondergronden, satijnafwerking op metalen, het gladmaken van hout vóór het lakken en het verwijderen van oneffenheden in de primer vóór de eindlaag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 104x160x241 mm |
| Gewicht verpakking | 808 g |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Korrel | fijn |
| 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 285,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen