3M S/B LAMELLENBORSTEL CP-FB 100 X 100 X 19MM 60207

Scotch-Brite™ Combi-lamellenborstel

Zie technische informatie

Referenties

3M:B12033
Rubix:A0192064
Fabrikant:7100139930
EAN:8021684337703
3M S/B LAMELLENBORSTEL CP-FB 100 X 100 X 19MM 60207

Technische samenvatting

Buitendiameter100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B LAMELLENBORSTEL CP-FB 100 X 100 X 19MM 60207


Hoge, consistente en gecontroleerde agressiviteit en snijwerking voor een gelijkmatige glanzende afwerking. Flexibele open lamellenconstructie waardoor de borstel zich aan complexe vormen kan aanpassen zonder oppervlakken te beschadigen. De CP-laag is agressiever dan de CF-laag en levert een hoger snijvermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Gewicht verpakking598 g
Buitendiameter100 mm
Gebruikreiniging
Korrelmiddel
€ 147,36 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 178,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen