3M SB ROLOC CONDITIONINGSCHIJFPN-DR MEDIUM TR 101.6 MM
Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:FPNDR102M
Rubix:A0247703
Fabrikant:7100264142
EAN:00638060892817

Documenten
Productdetails : 3M SB ROLOC CONDITIONINGSCHIJFPN-DR MEDIUM TR 101.6 MM
De 3M Scotch-Brite™ Roloc™ precisie-surfaceconditioneringsschijven (PN-DR serie) combineren twee complementaire technologieën om een agressieve snijwerking en een homogene afwerking in één bewerking te realiseren. Ze zijn verkrijgbaar in vijf korrelgroftes en vier diameters en zijn geschikt voor een breed scala aan slijp- en conditioneringstoepassingen op ferro- en non-ferrometalen.
Kenmerken:
De Scotch-Brite™ Roloc™ PN-DR schijven combineren gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels met een harsbinding in een conformeerbare non-woven vezeconstructie. Deze flexibele opbouw beschermt het substraat tegen inslijpingen door zich aan te passen aan onregelmatige vormen van werkstukken. De geprofileerde korrel zorgt voor een agressieve snijwerking, terwijl een gelijkmatige afwerking over het volledige oppervlak behouden blijft.
Het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem (type TR) maakt snelle en gereedschapsloze schijfwissels mogelijk, wat stilstandtijden in productie beperkt. De serie omvat vijf korrelgroftes, van zeer fijn tot extra grof, en is beschikbaar in vier diameters, wat een gerichte selectie mogelijk maakt afhankelijk van de toepassing en het gereedschap. Duidelijke kleurcoderingen per korrelgrofte vereenvoudigen de visuele identificatie in de werkplaats.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 25,4 mm / 50,8 mm / 76,2 mm / 101,6 mm
• Korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS), extra grof (XCRS)
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Type verbinding: hars
• Bevestiging: TR (Roloc™)
• Maximaal toerental: 15.000 t/min, 20.000 t/min, 25.000 t/min, 30.000 t/min (afhankelijk van referentie)
• Kleurcodering: groen, blauw, bruin, rood, donkergrijs
• Compatibele machines: schuurmachines, haakse slijpmachines
Kenmerken:
De Scotch-Brite™ Roloc™ PN-DR schijven combineren gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels met een harsbinding in een conformeerbare non-woven vezeconstructie. Deze flexibele opbouw beschermt het substraat tegen inslijpingen door zich aan te passen aan onregelmatige vormen van werkstukken. De geprofileerde korrel zorgt voor een agressieve snijwerking, terwijl een gelijkmatige afwerking over het volledige oppervlak behouden blijft.
Het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem (type TR) maakt snelle en gereedschapsloze schijfwissels mogelijk, wat stilstandtijden in productie beperkt. De serie omvat vijf korrelgroftes, van zeer fijn tot extra grof, en is beschikbaar in vier diameters, wat een gerichte selectie mogelijk maakt afhankelijk van de toepassing en het gereedschap. Duidelijke kleurcoderingen per korrelgrofte vereenvoudigen de visuele identificatie in de werkplaats.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 25,4 mm / 50,8 mm / 76,2 mm / 101,6 mm
• Korrelgroftes: zeer fijn (VFN), fijn (FN), medium (MED), grof (CRS), extra grof (XCRS)
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Type verbinding: hars
• Bevestiging: TR (Roloc™)
• Maximaal toerental: 15.000 t/min, 20.000 t/min, 25.000 t/min, 30.000 t/min (afhankelijk van referentie)
• Kleurcodering: groen, blauw, bruin, rood, donkergrijs
• Compatibele machines: schuurmachines, haakse slijpmachines
Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning Discs set a new standard in surface conditioning performance. These reformulated multi-purpose discs feature 3M Precision-Shaped Grain technology incorporated into the nonwoven web, bringing a new level of productivity and abrasive life to the Scotch-Brite™ lineup.
Sterke punten
• Agressieve snijwerking en homogene afwerking in één stap dankzij combinatie van keramische korrel en non-woven constructie
• Bescherming van het substraat tegen inslijpingen door conformeerbare drager
• Snelle schijfwissel zonder gereedschap via Roloc™-systeem
• Eenvoudige identificatie dankzij kleurcodering per korrelgrofte
• Verlengde standtijd ten opzichte van traditionele surface conditioning schijven
• Bescherming van het substraat tegen inslijpingen door conformeerbare drager
• Snelle schijfwissel zonder gereedschap via Roloc™-systeem
• Eenvoudige identificatie dankzij kleurcodering per korrelgrofte
• Verlengde standtijd ten opzichte van traditionele surface conditioning schijven
Toepassingen
De Scotch-Brite™ Roloc™ PN-DR schijven worden gebruikt voor een breed scala aan oppervlaktebehandelingen: verwijderen van coatings en corrosie, reinigen van lasnaden, ontbramen, verfijnen van schuurkrassen, nabewerking na gieten, afwerken van contouren en tussenschuren vóór lakken. Ze worden toegepast in uiteenlopende industriële sectoren zoals metaalbewerking, luchtvaart, de auto-industrie, voertuigreparatie, spoorvervoer, de voedingsverwerkingsindustrie en industrieel onderhoud (MRO). Ze kunnen worden gebruikt op materialen zoals aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvast staal, titanium en nikkellegeringen. De schijven worden gebruikt op schuurmachines en haakse slijpmachines, zowel in werkplaatsen als op locatie, voor incidentele toepassingen of seriematige productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 454,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




