3M S/B ROL WR-RL 125 MM X 10 MTR A MED BRUIN - 61144
Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol
Zie technische informatieReferenties
3M:61144
Rubix:23044516
Fabrikant:7000077718
EAN:04001895764714

Productdetails : 3M S/B ROL WR-RL 125 MM X 10 MTR A MED BRUIN - 61144
Gebruik Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol voor efficiënt reinigen, finishen en licht afbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen worden gebruikt in machinale of handmatige toepassingen.
Kies uit groftes die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvast staal en aluminium oppervlakken, het mat afwerken van metaal, het verwijderen van lichte vlekken, het reinigen van gereedschap.
De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken, of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden aangebracht na een eerste laklaag, voor het intermediate schuren van de lak en ook voor het verlijmen.
Kies uit groftes die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvast staal en aluminium oppervlakken, het mat afwerken van metaal, het verwijderen van lichte vlekken, het reinigen van gereedschap.
De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken, of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden aangebracht na een eerste laklaag, voor het intermediate schuren van de lak en ook voor het verlijmen.
De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.
Sterke punten
Veelzijdig voor gebruik op diverse ondergronden;Verandert de geometrie van het werkstuk niet;Te gebruiken voor reinigen, finishen en licht afbramen;Geschikt voor machinale en handmatige toepassingen
Toepassingen
Ideal for cleaning, finishing and light deburring;Perform efficient touch ups on brushed stainless steel and aluminium surfaces;Use for metal matt finishing, light blemish removal, tool cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2502 g |
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,05 excl. BTW
/ rol
€ 152,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden