Referenties
Metabo:624967000
Rubix:A0218013
Fabrikant:624967000
EAN:4007430126542

Productdetails : METABO HECHT-POLIJSTSPONS 130X25 MM 624967000
Hechtpolijstspons voor het polijsten van lakken. Voor het tot op hoogglans polijsten van licht verontreinigde, bekraste oppervlakken. Voor gebruik in combinatie met politoer of gewelfde en vlakke oppervlakken.
Voor het polijsten van lakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 130 mm |
| Toepassing | voor het polijsten van lakken en vernissen |
| Korrel | fijn |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Type opzetstuk | hechtpolijstspons |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen