Referenties
3M:1927
Rubix:23030221
Fabrikant:7000028404




Productdetails : 3M PERFECT-IT WOLLEN POLIJSTVACHT WIT DIA133 MM 01927
Onze 3M™ Green Corps™ Fibre Disc is ontworpen voor het slijpen van deurschalen, MIG-lasnaden en andere toepassingen op metaal, kunststof of glasvezel. Met een uitzonderlijk snelle snede en extreme duurzaamheid, en voorzien van ons 3M™ Ceramic Abrasive Grain, zijn deze schijven verkrijgbaar in een ruime keuze aan afmetingen, korrelgroften en gradaties om de werkefficiëntie te maximaliseren – het juiste gereedschap om de klus te klaren. Onze 3M™ Green Corps™ Fibre Disc zijn ontworpen om zware belasting te weerstaan en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen zoals het slijpen van deurschalen, het verwijderen van coatings. De performance-slijpschijven zijn eenvoudig te vervangen voor alle soorten gebruik Onze 3M™ Green Corps™ Fibre Disc zijn ontworpen om zware belasting te weerstaan en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen zoals het slijpen van deurschalen, het verwijderen van coatings, het verwijderen van verf, het verwijderen van pakkingen, roest en lasnaden, algemeen metaalwerk en clear-coattoepassingen op metaal, kunststof of glasvezel. Deze performance-slijpschijven zijn eenvoudig te vervangen via een ontwerp met naaf en borgmoer op een geschikte slijpmachine. 3M™ Green Corps™ Fibre Disc maakt gebruik van ons 3M™ Ceramic Abrasive Grain, dat uitzonderlijke duurzaamheid en verbeterde snijefficiëntie biedt. De unieke kristalstructuur met "blijvende scherpte" van de keramische korrel genereert voortdurend verse snijranden op het oppervlak van het werkstuk, waardoor een uitzonderlijk snelle en aanhoudende snede wordt gewaarborgd. De snelle en uniforme snijwerking (PDF, 218.2 Kb) helpt de productiviteit en doorvoer te verhogen. Bovendien is de korrel bestand tegen productieomgevingen met middelhoge tot hoge druk, wat bijdraagt aan de lange levensduur van het schuurmiddel.
Sterke punten
•3M™ Ceramic Abrasive Grain snijdt snel en helpt de productiviteit en doorvoer te verhogen
Performance fibre-slijpschijf geschikt voor het slijpen van verf, roest, het verwijderen van lasnaden en metaalwerk
Eenvoudige bevestiging aan het juiste gereedschap met naaf en borgmoer voor een eenvoudige en snelle vervanging van versleten schijven
Harsbinding is bestand tegen warmte en stabiliseert de schijf onder druk en warmte om de productiviteit te verhogen
Verkrijgbaar in een ruime keuze aan afmetingen, korrelgroften en gradaties om elke taak te maximaliseren
Performance fibre-slijpschijf geschikt voor het slijpen van verf, roest, het verwijderen van lasnaden en metaalwerk
Eenvoudige bevestiging aan het juiste gereedschap met naaf en borgmoer voor een eenvoudige en snelle vervanging van versleten schijven
Harsbinding is bestand tegen warmte en stabiliseert de schijf onder druk en warmte om de productiviteit te verhogen
Verkrijgbaar in een ruime keuze aan afmetingen, korrelgroften en gradaties om elke taak te maximaliseren
Toepassingen
Machining with grinding machines - Compounding - Removal of paint defects - Removal of oxidation - Removal of sanding marks - Fine sanding - Fine sanding of scratches - Finishing - Fresh paintwork - Gloss restoration - High stock removal rate - Hardest paint finishes - Scratch removal - Paint - Paint finishing & refurbishment - Painting concept - Polishing - Repair of minor surface damage - Repair of major surface defects - Repair of minor surface defects - Buffing and polishing - cured paint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 231,775 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,225 mm |
| Korrel | 50 |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen