PFERD LAPPENSCHIJF TR 10010-10 DOEK SISAL

TR 10010-10 ST slijpwielen

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TR 10010-10 ST
Rubix:23086228
Fabrikant:44271003
EAN:4007220294123
PFERD LAPPENSCHIJF TR 10010-10 DOEK SISAL

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Diameter cilinderboring10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 10010-10 DOEK SISAL


Voorpolijsten van staal en roestvrij staal, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 1 VP Fe Voorpolijsten van aluminium en koper, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 2 VP MS Voorpolijsten van samengestelde metalen, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 3 VP NE Spiegelpolijsten van alle metalen, TW of FL polijstschijven met PP polijstpasta 4 HGP Spiegelpolijsten van kunststoffen, TW of FL polijstschijven met PP polijstpasta 5 HGP K Aanbevolen snijsnelheden : TW en FL doekwielen bereiken hun beste prestatie met een aanbevolen snijsnelheid van 5'15 m/s ST en TH doekwielen bereiken hun beste prestatie met een aanbevolen snijsnelheid van 10'15 m/s Doekwielen worden gebruikt met slijp- en spiegelpolijstpasta's. Om oppervlakken van zeer hoge kwaliteit te bereiken, moeten meerdere of zelfs alle versies na elkaar worden gebruikt. Doekwielen zijn verkrijgbaar in vier versies: ST (sisal doek) = grof slijpen TH (doek, hard) = slijpen TW (doek, zacht) = spiegelpolijsten FL (flanel) = spiegelpolijsten/afvlakken
Cloth rings Tr 10010-10 pcs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter100 mm
Diameter cilinderboring10 mm
Aangepaste tariefcode59119099
€ 38,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 47,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen