3M ELECTRO-ISOLATIEBAND 35 VINYL BLAUW 19MMX20M, 0,18 MM
Scotch® Vinyl isolatietape 35 met kleurcodering
Zie technische informatieReferenties
3M:7100238733
Rubix:A0221942
Fabrikant:7100238733
EAN:00051144061105
Productdetails : 3M ELECTRO-ISOLATIEBAND 35 VINYL BLAUW 19MMX20M, 0,18 MM
Scotch Vinyl isolatietape 35 met kleurcodering is een veelzijdige, hoogwaardige markeringsoplossing voor veeleisende elektrische en mechanische toepassingen. Met een robuuste dikte van 7 mil (0,178 mm) is deze kleurvaste tape uitermate geschikt voor draad- en fase-identificatie, kleurcodering van motorkabels, ordening van leidingsystemen en markering van veiligheidszones. Deze tape biedt onovertroffen betrouwbaarheid, kan toepassingen tot 600 V aan en is bestand tegen temperaturen van -10 °C tot 105 °C. Daarmee levert de tape consistente resultaten wanneer u die het meest nodig hebt. De weerstand tegen verkleuring (het witte product is volledig UV-bestendig) en wisselende weersomstandigheden zorgt voor langdurige prestaties in diverse residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Dankzij de robuuste combinatie van een agressief, drukgevoelig hechtmiddel van rubberhars en een flexibele PVC-rug biedt de tape extra bescherming voor laagspannings-, middenspannings- en hoogspanningsverbindingen wanneer deze als overlaag wordt gebruikt in combinatie met rubberen splicing- en mastiektapes. De tape biedt uitzonderlijke elasticiteit en past zich aan vrijwel elke vorm aan. Daardoor is de tape ideaal voor het isoleren van elektrische draden en tevens compatibel met synthetische kabelisolatie, -mantels en verbindingsmaterialen. De tape is vlamvertragend en voldoet aan de normen voor UL 510-certificering, CSA C22.2 nr.197 en VDE-keurmerkcertificaat nr. 130462; type 7: IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90-gecertificeerd, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 en RoHS-conform. Dit product is verkrijgbaar in 10 kleuren om te voldoen aan elke specifieke wens. Ontdek de betrouwbare bescherming tegen milieu-invloeden en prestaties van deze tape.
Scotch® Vinyl isolatietape 35 met kleurcodering en de andere producten in deze productlijn zijn ontworpen om de dagelijkse uitdagingen aan te pakken waarmee klanten in deze sector te maken hebben. 3M maakt gebruik van innovatie en strenge tests om hoogwaardige producten te leveren die klanten helpen de efficiëntie en effectiviteit van hun toepassingen te verbeteren. Deze producten zijn voorzien van sterke ruggen en hechtmiddelen die bestand zijn tegen extreme temperaturen en omgevingen waar vocht aanwezig kan zijn. Voor het beste resultaat brengt u het materiaal in half overlappende lagen aan met voldoende spanning om een gelijkmatige wikkeling te creëren. Voor de meeste toepassingen zal deze spanning de breedte van de tape verminderen tot ongeveer 5/8 van de oorspronkelijke grootte. Bij het omwikkelen van schroefconnectorverbindingen moet de tape over het uiteinde van de draden worden gewikkeld en vervolgens worden teruggewikkeld, zodat er een beschermende, snijvaste laag ontstaat. Breng bij de laatste laag de tape zonder spanning aan om te voorkomen dat de tape gaat rafelen. Ontdek hoe Scotch® Vinyl isolatietape 35 met kleurcodering de prestaties van uw elektrische toepassingen kan verbeteren.
Sterke punten
• UNIVERSEEL: uitstekend voor draad- en fase-identificatie, kleurcodering van motorkabels, ordening van leidingsystemen, reparatie van kabelmantels en markering van veiligheidszones
• BETROUWBARE PRESTATIES: biedt primaire elektrische isolatie voor verbindingen tot 600 V in veeleisende binnenomgevingen en omgevingen die beschermd zijn tegen weerinvloeden
• OPGEWASSEN TEGEN DE ELEMENTEN: biedt bescherming in uitdagende omstandigheden, waardoor deze tape een betrouwbare oplossing is voor langdurige prestaties.
• STERK GEBOUWD: ontwikkeld met een drukgevoelig hechtmiddel van rubberhars en een flexibele PVC-rug, voor uitstekende, langdurige elektrische en mechanische bescherming
• VERBETERDE BESCHERMING: biedt extra bescherming voor laagspannings-, middenspannings- en hoogspanningsverbindingen wanneer de tape als overlaag wordt gebruikt in combinatie met rubberen splicing- en mastiektapes
• TEMPERATUURBESTENDIG: werkt bij temperaturen van -10 °C tot 105 °C.
• ZEER COMPATIBEL: geschikt voor gebruik met synthetische kabelisolatie, kabelmantels en splicingmaterialen
• SPECIFICATIES: voldoet aan de normen voor UL 510-certificering, CSA C22.2 nr.197 en VDE-keurmerkcertificaat nr. 130462; type 7: IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90-gecertificeerd, voldoet aan IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 en RoHS, en is vlamvertragend en zonlicht- (alleen wit) en koudebestendig volgens UL510-normen
• PRODUCTOPTIES: beschikbaar in tien niet-vervagende kleuren, waaronder blauw, bruin, grijs, groen, oranje, roze, rood, violet, wit (wit biedt volledige UV-bestendigheid) en geel.
Toepassingen
Elektrisch onderhoud - Isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 20 m |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | vinyl |
| Spanning | 600 V |
| Treksterkte | 14,4 N/mm² |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,74 excl. BTW
/ rol
€ 10,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden