FACOM ONDERVERDELINGEN V. LADE VAN 75 MM 2930.C2 (SET=27ST)
Set van 27 tussenschotten voor laden van 75 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:2930.C2
Rubix:10562450
EAN:3148518607131



Productdetails : FACOM ONDERVERDELINGEN V. LADE VAN 75 MM 2930.C2 (SET=27ST)
Sterke punten
• Tussenschottensysteem van gegalvaniseerd plaatstaal.• 5 scheidingsplaatjes.- 16 tussenschotten van 100 mm.- 6 tussenschotten van 200 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4703 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 820x105x105 mm |
| Gewicht verpakking | 4703 g |
| Type | set van 27 ladeblokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,73 excl. BTW
/ set
€ 182,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
