FAG 22344 BE/XL TONLAGER TWEERIJIG

Sferisch lager op 2 rijen rollen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:22344-MB
FAG:22344-BE-XL
Rubix:A0692959
Fabrikant:0654814700000
EAN:4012802495263
FAG 22344 BE/XL TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22344 BE/XL TONLAGER TWEERIJIG


Dit FAG-gewrichtskogellager is een hoogwaardige oplossing voor industriële toepassingen. Dit mechanische onderdeel is ontworpen om zware belastingen te weerstaan en garandeert betrouwbaarheid en een lange levensduur. Dankzij zijn zelfuitlijnende eigenschappen is het bijzonder geschikt voor zware omstandigheden, omdat het asuitlijningsfouten en doorbuigingen compenseert.

Kenmerken:
Dit gewrichtskogellager heeft een robuust ontwerp met dubbele rij rollen. Deze structuur geeft het een uitstekend zelfuitlijnend vermogen. Het kan daarom hoekafwijkingen tussen as en behuizing effectief opvangen. Dankzij het BE-ontwerp, met een zwevende middenrand op de binnenring, kan het zowel hoge radiale belastingen als axiale krachten in beide richtingen aan, ideaal voor nauwkeurige axiale geleiding onder gecombineerde krachten. De plaatstalen kooi zorgt voor een goede stabiliteit, zelfs bij hoge snelheden. De geïntegreerde X-life-technologie verbetert de interne geometrie en oppervlaktekwaliteit, waardoor wrijving en warmteontwikkeling worden verminderd voor een optimale werking. De cilindrische boring vergemakkelijkt een directe, gestandaardiseerde montage op de as.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het smeersysteem. Een ringvormige groef en drie gaten in de buitenring maken efficiënte nasmering tijdens het gebruik mogelijk. Reinheid tijdens montage en onderhoud is van cruciaal belang. Regelmatige smering wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen, om onzuiverheden te verwijderen en optimale prestaties te behouden. De keuze van het smeermiddel (vet of olie) moet worden aangepast aan de temperatuur en de bedrijfsomstandigheden. De bedrijfstemperatuur hangt voornamelijk af van het gekozen smeermiddel, aangezien de stalen structuur hittebestendig is.

Afdichting:
Dit rollager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen geïntegreerde afdichtingen heeft. Hierdoor is het kwetsbaar voor het binnendringen van externe verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes of vocht. Voor veeleisende omgevingen kan externe bescherming nodig zijn. Het ontbreken van afdichtingen vermindert echter de interne wrijving en verhoogt de warmteafvoer. Hierdoor kan het lager hogere snelheden bereiken in vergelijking met afgedichte versies.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk van de Schaeffler Group, al meer dan een eeuw een pionier op het gebied van rollagers. FAG staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid en innoveert voortdurend, zoals blijkt uit de X-life-technologie. Het merk biedt uiterst nauwkeurige oplossingen voor tal van industriële sectoren en draagt zo bij aan de efficiëntie en duurzaamheid van mechanische apparatuur wereldwijd.

Belangrijkste voordelen:
- Hoog draagvermogen: ondersteunt hoge radiale en axiale krachten in beide richtingen.
- Zelfuitlijnend: compenseert asuitlijning en doorbuiging, waardoor slijtage wordt verminderd.
- X-life-technologie: biedt een langere levensduur en betere prestaties in vergelijking met standaardproducten.
- Vereenvoudigd onderhoud: open ontwerp en geïntegreerd nasmeersysteem vergemakkelijken het onderhoud.
- Geschikt voor hoge snelheden: lage interne wrijving dankzij de afwezigheid van afdichtingen en stalen kooi.
- Betrouwbaarheid van FAG: profiteert van de expertise en kwaliteit van een wereldwijd toonaangevend merk.
- Standaardmontage: cilindrische boring voor directe en eenvoudige installatie op de as.

Toepassingen:
Dit type sferisch rollager is ideaal voor industriële toepassingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen en risico's op uitlijningsfouten. Het wordt vaak aangetroffen in industriële tandwielkasten, molens, brekers en trilzeven. Het is ook geschikt voor zwaar belaste transportrollen, papierfabrieksmachines en apparatuur voor de staal- en mijnbouwindustrie. Door zijn robuustheid is het ideaal voor lagers in energieopwekkende machines zoals turbines en alternatoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114200 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte145 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental950 rpm
Grenstoerental1690 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3400000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2800000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 7.489,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9.062,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen